BESTCARE WH2802SLPT-0.5 手動結紮防止フラッシュバルブ小便器
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 手動アンチリガチャーフラッシュバルブ |
接続場所 | トップ |
終了 | パウダーコート |
器具タイプ | 便器 |
フラッシュあたりのガロン | 0.5 |
ハンドルタイプ | プッシュボタン |
入口サイズ | 3 / 4 " |
圧力範囲 | 10から100へのpsi |
ラフイン | 10 " |
スパッドカップリング | 3 / 4 " |
バルブデザイン | ダイアフラム |
船の重量(kg) | 8.43 |
船高(cm) | 48.51 |
船の長さ(cm) | 38.86 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 8481909085 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 器具タイプ | フラッシュあたりのガロン | 入口サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
WH2802SLPT-1.6 | トイレ | 1.6 | 1" | ¥214,299 | ||
WH2802SLPT-1.28 | トイレ | 1.28 | 1" | ¥199,675 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。