入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 彫り込み錠 |
ADA準拠 | いいえ |
バックセット | 2.75 " |
終了 | サテンクローム |
火災評価 | 3時間 |
グレード | 1 |
ハンドルタイプ | レバー |
場所の種類 | 商用ダイビング機材 |
ロックセット機能 | 物置 |
キーの数 | 0 |
必要なドアの厚さ | 1.75 " |
ストライクディム。 | 4-7 / 8 "x 1-1 / 4" x 3/32 " |
ストライクタイプ | ASAストライク |
形式 | 40Hエスカッシャン |
船の重量(kg) | 2.97 |
船高(cm) | 6.99 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 33.66 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 終了 | 形式 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
45H0L14H626 | サテンクローム | 40Hローズ | ¥226,363 | ||
45H0L14R626 | サテンクローム | 40Hローズ | ¥230,530 | ||
45H0L15H626 | サテンクローム | 40Hローズ | ¥217,064 | ||
45H0L15J626 | サテンクローム | 40Hエスカッシャン | ¥221,422 | ||
45H0L16H626 | サテンクローム | 40Hローズ | ¥230,530 | ||
45H0L16R630 7/8 | サテンステンレス鋼 | 40Hローズ | ¥236,986 | ||
45H0L3H626 | サテンクローム | 40Hローズ | ¥230,530 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。