定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

BEST 45H7D16H626 ほぞ穴ロックセットレバー物置機械式 | AH9MCJ 40KA67

BEST 45H7D16H626彫り込み錠セットレバー物置機械式

在庫あり
アイテム:AH9MCJ モデル:45H7D16H626相互参照:40KA67

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥245,409 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item彫り込み錠
ADA準拠いいえ
バックセット2.75 "
終了サテンクローム
火災評価3時間
グレード1
ハンドルタイプレバー
場所の種類商用ダイビング機材
ロックセット機能物置
キーの数0
必要なドアの厚さ1.75 "
ストライクディム。4-7 / 8 "x 1-1 / 4" x 3/32 "
ストライクタイプASAストライク
形式40Hローズ

発送情報:

船の重量(kg) 2.97
船高(cm)6.99
船の長さ(cm)38.1
船幅(cm)33.66
原産国US

商品の詳細:

  • 電気/機械:機械
  • 合字耐性:いいえ
  • ほぞ穴/円筒形:ほぞ穴

製品バリエーション

プロダクトモデル終了形式価格
BEST 45H0L14H626 ほぞ穴ロックセット プライバシー H ローズ カーブ | AH9MAF 40KA18 45H0L14H626サテンクローム40Hローズ¥226,363
BEST 45H0L14R626 ほぞ穴ロックセット プライバシー R ローズ | AH9MAG 40KA19 45H0L14R626サテンクローム40Hローズ¥230,530
BEST 45H0L15H626 ほぞロックセット プライバシー ローズ コンター | AH9MAH 40KA20 45H0L15H626サテンクローム40Hローズ¥217,064
BEST 45H0L15J626 ほぞロックセット プライバシーエスカッション | AH9MAJ 40KA21 45H0L15J626サテンクローム40Hエスカッシャン¥221,422
BEST 45H0L16H626 ほぞロックセット プライバシー ローズ サテン クローム | AH9MAK 40KA22 45H0L16H626サテンクローム40Hローズ¥230,530
BEST 45H0L16R630 7/8 ほぞロックセット プライバシー ローズ サテン ステンレス | AH9MAL 40KA23 45H0L16R630 7/8サテンステンレス鋼40Hローズ¥236,986
BEST 45H0L3H626 ほぞ穴ロックセット プライバシー H ローズ | AH9MAM 40KA24 45H0L3H626サテンクローム40Hローズ¥230,530

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BEST 45H7D16H626彫り込み錠セットレバー物置機械式
¥245,409 /単価