アイテム価格 | ポータブルミニバイス |
基底型 | 定常 |
あごの顔 | 溝付き |
あごの素材 | 鋼 |
ジョー幅 | 3.625 " |
材料 | 成形ガラス入りナイロン |
最大オープニング | 4" |
全体の高さ | 2.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 12 " |
全幅 | 3.625 " |
スイベル角度 | 25度 |
喉の深さ | 1" |
船の重量(kg) | 0.85 |
船高(cm) | 17.02 |
船の長さ(cm) | 39.37 |
船幅(cm) | 31.75 |
HSコード | 8205700060 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。