Item | スライディングアームバークランプ |
バーの素材 | 焼戻し冷間引抜鍛造鋼 |
バーサイズ | 7/16インチ |
バーの厚さ(インチ) | 1-1/2 |
バーの幅(インチ) | 3/4 |
型締面(インチ) | 1-3/4 x 2-3/4 |
クランプ面D(インチ) | 1-3/4 |
クランプ面W(インチ) | 2-3/4 |
ハンドルの長さ | 6.875 " |
ハンドル材料 | 強化ドロップ鍛造鋼 |
負荷容量 | 8500ポンド |
最大あごの開口部 | 14 " |
公称型締圧力 | 8500 |
公称レールサイズ(インチ) | 1-1/2 x 3/4 |
オープニング | 14インチ |
パッドタイプ | スイベルMorPad |
スクリューサイズ | 0.85 " |
スピンドル径 | 0.85インチ |
スイベルパッド | 1-1 / 2インチ |
スイベルタイプ | 35度傾斜、交換可能 |
喉の深さ | 4" |
タイプ | 超高圧 |
船の重量(kg) | 6.01 |
船高(cm) | 9.14 |
船の長さ(cm) | 51.31 |
船幅(cm) | 39.62 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。