BERNER DTU03-1018AAドライブスルーウィンドウエアカーテン
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
アイテム価格 | ウィンドウエアカーテンをドライブスルー |
風速 | 2800 フィート毎分 |
風量 | CFM 135 |
dBA @ 10フィート | 51 |
深さ | 7.75 " |
高さ | 7" |
ハウジングの色 | シルバー |
住宅資材 | 粉体塗装アルミニウム |
Hz | 60 |
最大アンペア | 1.6 |
最大ドアの幅 | 1-1 / 2フィート |
最大取り付け高さ | 3のフィート |
マックス。 RPM | 1625 |
モーターエンクロージャー | Open |
モーターHP | 1/12 |
モータータイプ | シェードポール |
モーター数 | 1 |
速度の数 | 1 |
相 | 1 |
必要 | 20A専用回路 |
電圧 | 115 |
幅(Width) | 17.25 " |
船の重量(kg) | 6.06 |
船高(cm) | 54.61 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 23.37 |
HSコード | 8414596090 |
原産国 | US |
モデル | 風量 | アイテム価格 | 最大アンペア | モーターHP | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DTU03-2026AA | CFM 200 | ウィンドウエアカーテンをドライブスルー | 2.2 | 1 / 12、1 / 20 | 25.25 " | ¥144,684 | |
DTU03-1018EA | CFM 135 | 窓のエアカーテンを通る加熱ドライブ | 18.3 | 1/12 | 17.25 " | ¥148,395 | |
DTU03-2026EA | CFM 200 | 窓のエアカーテンを通る加熱ドライブ | 18.9 | 1 / 12、1 / 20 | 25.25 " | ¥214,967 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。