アイテム価格 | 電極ホルダー&ケーブルキット |
アンペアAC | 400 |
ケーブル接続 | 2,000ポンドを超えるグリップ圧力を備えた大きなボールポイントスクリュー接続により、電極を希望の形状に曲げて、難しい溶接部にアクセスできます。 |
材料 | スチールとプラスチックのハンドルが付いた真ちゅう |
サイズ | H = 2.83、W = 8.46、D = 2.83 |
船の重量(kg) | 0.5 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 29.46 |
船幅(cm) | 9.14 |
HSコード | 8515902000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。