BENCHMARK SCIENTIFIC D1000-M14ジェネレータープローブ、14x130mmのこぎり歯
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
アイテム価格 | ジェネレータープローブ |
サイズ | 14 x 130 mm |
UPC | 956300004296 |
船の重量(kg) | 0.9 |
船高(cm) | 33.02 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 33.02 |
HSコード | 8479820040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
D1000-M10 | 10 x 115 mm | ¥77,821 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。