BENCHMARK SCIENTIFIC BV1010-1520チューブラック、50 x 1.5 / 2ml
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
アイテム価格 | チューブラック、50 x 1.5 / 2mL(10mm) |
材料 | 泡 |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 83.82 |
船幅(cm) | 71.12 |
HSコード | 8479820080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
H1000-MR-T15 | シェーカーアクセサリー | さまざまな | ¥35,498 | ||
H1000-MR-T50 | シェーカーアクセサリー | さまざまな | ¥35,319 | ||
H1000-MR-T600 | シェーカーアクセサリー | さまざまな | ¥40,188 | ||
BV1010-05 | チューブラック、72 x 0.5mL(8mm) | - | ¥9,401 | ||
BV1010-12 | チューブラック、50 x 12mm | 泡 | ¥9,622 | ||
BV1010-13 | チューブラック、50 x 13mm | 泡 | ¥9,401 | ||
BV1010-150 | チューブラック、50 x 15mL(16.5mm) | 泡 | ¥9,401 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。