BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-28-220リサーチオートクレーブ、28リットル、230V
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | オートクレーブ |
チャンバーの深さ | 16.4 " |
チャンバー径 | 12.6 " |
チャンバー容積 | 28L |
深さ | 25 " |
周波数 | 50〜60 Hz |
高さ | 22 " |
出力 | 2300W |
電圧 | 230V |
幅(Width) | 25 " |
船の重量(kg) | 122.05 |
船高(cm) | 238.76 |
船の長さ(cm) | 309.88 |
船幅(cm) | 205.74 |
HSコード | 8419200020 |
原産国 | US |
A. この研究用オートクレーブは、露出した表面の腐食に耐えるステンレス鋼チャンバーを備えています。
A. 34.8 PSI
A. この研究用オートクレーブには水タンクが内蔵されており、外部から給水する必要がありません。
プロダクト | モデル | チャンバー径 | チャンバー容積 | 深さ | 高さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B4000-16-E | - | - | - | - | - | ¥115,770 | 見積依頼
| |
B4000-18-E | 9.8 " | 18L | 17.5 " | 15.7 " | 22 " | ¥1,293,326 | 見積依頼
| |
B4000-18 | - | - | - | - | - | ¥1,293,326 | 見積依頼
| |
B4000-28-120 | - | - | - | - | - | ¥2,381,767 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。