BELL & GOSSETT NRF-36 温水循環ポンプ NRFシリーズ
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
アイテム価格 | 温水循環ポンプ |
アンプ | 2.3 |
最高効率 GPM @ Head | 20 gpm @ 18.5フィート |
接続スタイル | フランジ付き |
ドライブの種類 | 直接 |
対面寸法 | 6-3 / 8」 |
住宅資材 | 鋳鉄 |
HP | 1/6 |
インペラ材質 | セラミック |
インレット/アウトレットサイズ | 1.5 " |
長さ | 6.875 " |
ループ構成 | 閉店 |
最大GPM @ヘッド | 35.75 gpm @ 1フィート |
マックス。 使用圧力 | 150のプサイ |
マックス。 温度 | 225度F |
メカニカルシール | メンテナンスフリー |
最小GPM @ヘッド | 13 gpm @ 25フィート |
速度の数 | 3 |
相 | 1 |
ポンプマウント | ノリル(R) |
ポンプタイプ | ウェットローター、メンテナンスフリー |
RPM | 3200 |
シャフト材質 | メカニカルシールなし |
シャットオフ | 32.5のフィート |
熱保護 | 自動応答オプション |
UPC | 683328012216 |
電圧 | 115 |
幅(Width) | 5.75 " |
船の重量(kg) | 6.07 |
船高(cm) | 16 |
船の長さ(cm) | 20.07 |
船幅(cm) | 18.03 |
HSコード | 8413702090 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 速度の数 | アンプ | 最高効率 GPM @ Head | RPM | 熱保護 | 幅(Width) | HP | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRF-25 | 3 | 1.1 | 15 gpm @ 8フィート | 2950 | 自動応答オプション | 5.125 " | 1/15 | 6.187 " | ¥57,266 | ||
NRF-45 | 3 | 2.3 | 25 gpm @ 14フィート | 3200 | 自動応答オプション | 5.75 " | 1/6 | 7.375 " | ¥183,680 | ||
NRF-22 | 1 | 0.80 | 10 gpm @ 8フィート | 2940 | インピーダンス | 5.125 " | 1/25 | 6.187 " | ¥46,144 | ||
NRF-9F / LW | 1 | 0.40 | 5 gpm @ 4.8フィート | 2800 | インピーダンス | 4.88 " | 1/40 | 5 9 / 16 " | ¥54,376 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。