BELL & GOSSETT E9026T サーキュレーター ポンプ 2HP 1-1/4 インチ
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 循環ポンプ |
アンプ | 6.1から5.6 / 2.8 |
最高効率 GPM @ Head | 60 gpm @ 65フィート |
接続スタイル | フランジ付き |
ドライブの種類 | 直接 |
対面寸法 | 11 " |
高さ | 17.25 " |
住宅資材 | ブロンズフィット |
HP | 2 |
インペラ材質 | キャストブロンズ |
インレット/アウトレットサイズ | 1.25 " |
長さ | 11 " |
最大GPM @ヘッド | 126 gpm @ 29フィート |
最大頭 | 71 Ft。 |
マックス。 使用圧力 | 175のプサイ |
マックス。 温度 | 225度F |
メカニカルシール | EPR /カーボン/シリコンカーバイド |
最小GPM @ヘッド | 15 gpm @ 16フィート |
相 | 3 |
ポンプマウント | 列をなして |
ポンプタイプ | インライン遠心 |
RPM | 3450 |
シャフト材質 | 303ステンレススチール |
熱保護 | 有り |
電圧 | 208から230 / 460 |
幅(Width) | 7.5 " |
船の重量(kg) | 26.01 |
船高(cm) | 29.46 |
船の長さ(cm) | 59.94 |
船幅(cm) | 38.61 |
原産国 | US |
モデル | 長さ | アンプ | 最高効率 GPM @ Head | 最大GPM @ヘッド | 最大頭 | 最小GPM @ヘッド | 相 | RPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E9001S | 11 " | 5.8に2.8 / 2.9 | 28 gpm @ 16フィート | 41 gpm @ 13フィート | 19のフィート | 7 gpm @ 4フィート | 1 | 1725 | ¥658,575 | |
E9002S | 11 " | 7.5に3.6 / 3.8 | - | - | - | - | 1 | - | ¥665,220 | |
E9003S | 11 " | 8.9に4.4 / 4.5 | - | - | - | - | 1 | - | ¥689,530 | |
E9004S | 11 " | 5.8に2.8 / 2.9 | 35 gpm @ 16フィート | 63 gpm @ 7フィート | 18のフィート | 9 gpm @ 4フィート | 1 | 1725 | ¥663,004 | |
E9005S | 11 " | 7.5に3.6 / 3.8 | - | - | - | - | 1 | - | ¥667,430 | |
E9006S | 11 " | 8.9に4.4 / 4.5 | 46 gpm @ 24フィート | 78 gpm @ 13フィート | 18のフィート | 12 gpm @ 6フィート | 1 | 1725 | ¥693,942 | |
E9007S | 11.5 " | 5.8に2.8 / 2.9 | - | - | - | - | 1 | - | ¥629,163 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。