BELL & GOSSETT E9002S 循環ポンプ 1/3HP 25 最小 PSI 1 インレット
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
アイテム価格 | ブースターポンプ |
アンプ | 7.5に3.6 / 3.8 |
高さ | 16 " |
住宅資材 | ブロンズフィット |
HP | 1/3 |
インペラ材質 | ASTM |
インレット/アウトレットサイズ | 1" |
長さ | 11 " |
相 | 1 |
シャフト材質 | ステンレス鋼 |
電圧 | 115 / 208-230 |
幅(Width) | 7.5 " |
船の重量(kg) | 21.24 |
船高(cm) | 28.96 |
船の長さ(cm) | 59.44 |
船幅(cm) | 38.35 |
原産国 | US |
モデル | 長さ | アンプ | 最高効率 GPM @ Head | 最大GPM @ヘッド | 最大頭 | 最小GPM @ヘッド | 相 | RPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E9001S | 11 " | 5.8に2.8 / 2.9 | 28 gpm @ 16フィート | 41 gpm @ 13フィート | 19のフィート | 7 gpm @ 4フィート | 1 | 1725 | ¥686,015 | |
E9003S | 11 " | 8.9に4.4 / 4.5 | - | - | - | - | 1 | - | ¥718,260 | |
E9004S | 11 " | 5.8に2.8 / 2.9 | 35 gpm @ 16フィート | 63 gpm @ 7フィート | 18のフィート | 9 gpm @ 4フィート | 1 | 1725 | ¥690,629 | |
E9005S | 11 " | 7.5に3.6 / 3.8 | - | - | - | - | 1 | - | ¥695,240 | |
E9006S | 11 " | 8.9に4.4 / 4.5 | 46 gpm @ 24フィート | 78 gpm @ 13フィート | 18のフィート | 12 gpm @ 6フィート | 1 | 1725 | ¥722,857 | |
E9007S | 11.5 " | 5.8に2.8 / 2.9 | - | - | - | - | 1 | - | ¥655,379 | |
E9008S | 11.5 " | 7.5に3.6 / 3.8 | - | - | - | - | 1 | - | ¥704,452 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。