入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | テーパー長さドリルビット |
切断方向 | 右手 |
XNUMX進数に相当 | 0.3125 |
寸法タイプ | 分数インチ |
ドリルビットサイズ | 5 / 16 " |
終了 | コーティングされていない |
フルートの長さ | 4.875 " |
グレード | 高性能 |
材料 | 超硬チップ |
全体の長さ(Overall Length) | 6.375 " |
ポイント角度 | 125度 |
ポイントタイプ | 4ファセット、Web間引き |
シャンク径 | 5 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 16.26 |
船幅(cm) | 1.27 |
原産国 | US |
モデル | XNUMX進数に相当 | 寸法タイプ | フルートの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17001875 | 0.1875 | 分数インチ | 3.75 " | 5.75 " | 3 / 16 " | ¥42,793 | |
17001969 | 0.1969 | メトリック | 95.25 mm | 146.05 mm | 5.00 mm | ¥46,363 | |
17002165 | 0.2165 | メトリック | 104.8 mm | 155.58 mm | 5.50 mm | ¥48,471 | |
17002188 | 0.2188 | 分数インチ | 4.125 " | 6.125 " | 7 / 32 " | ¥48,035 | |
17002344 | 0.2344 | 分数インチ | 4.625 " | 6.125 " | 15 / 64 " | ¥44,678 | |
17002362 | 0.2362 | メトリック | 117.48 mm | 155.58 mm | 6.00 mm | ¥48,107 | |
17002500 | 0.2500 | 分数インチ | 4.625 " | 6.125 " | 1 / 4 " | ¥41,824 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。