BELL & GOSSETT 111044 パワーパック 1/2 馬力 1725 Rpm 115/230v
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
アイテム価格 | 水循環モーター |
エンクロージャー | 防滴オープン |
フレーム | B&G フレーム 6" |
フレーム材料 | 鋳鉄 |
全負荷アンペア | 5.2/2.6 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
モーターアプリケーション | パンプス |
モーター設計 | スプリットフェーズ |
モーターエンクロージャーの設計 | 防滴オープン |
モーター取付タイプ | クレードルベース |
モーターシャフトの回転 | CWLE |
モーターサブアプリケーション | 水循環器 |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
モータータイプ | スプリットフェーズ |
銘板の回転数 | 1725 |
相 | 1 |
RPM範囲 | 1701-1800 |
熱保護 | 自動応答オプション |
電圧 | 115/230 |
船の重量(kg) | 11.57 |
船高(cm) | 28.19 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 30.99 |
HSコード | 8501404040 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 電圧 | フレーム | 全負荷アンペア | HP | モーター設計 | モーター熱保護 | 相 | 熱保護 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111040 | 115 | B&G フレーム 6" | 3.0 | 1/4 | スプリットフェーズ | 自動応答オプション | 1 | 自動応答オプション | ¥247,437 | ||
111042 | 115/230 | B&G フレーム 6" | 4.2/2.1 | 1/3 | スプリットフェーズ | 自動応答オプション | 1 | 自動応答オプション | ¥318,076 | ||
111047 | 115/230 | B&G フレーム 6" | 7.0/3.5 | 3/4 | スプリットフェーズ | 自動応答オプション | 1 | 自動応答オプション | ¥511,680 | ||
169232 | 115 / 208-230 | NEMA 48 | 9.8/4.5 | 1 | スプリットフェーズ | 自動応答オプション | 1 | 自動応答オプション | ¥667,173 | ||
169237 | 208-230/460 | NEMA 56 | 4.8/2.4 | 1.5 | 3-Phase | なし | 3 | なし | ¥513,508 | ||
111034 | 115 | B&G フレーム 5" | 1.75 | 1/12 | スプリットフェーズ | 自動応答オプション | 1 | 自動応答オプション | ¥108,681 | ||
111031 | 115 | B&G フレーム 5" | 1.9 | 1/6 | スプリットフェーズ | 自動応答オプション | 1 | 自動応答オプション | ¥148,461 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。