BEL-ART - SCIENCEWARE F42066-0000 デシケーター 30cm
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
アイテム価格 | デシケーター |
容量 | 0.21 cu。 ft。 |
色 | クリア |
材料 | アクリル |
全体の高さ | 30.48cm |
全体の長さ(Overall Length) | 12 " |
全幅 | 12 " |
船の重量(kg) | 6.46 |
船高(cm) | 42.16 |
船の長さ(cm) | 42.16 |
船幅(cm) | 43.18 |
HSコード | 9032896070 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | 色 | 内部径 | 材料 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F42027-0000 | - | クリア | 9.437 " | ポリカーボネート、PTFEプラグ付きPP活栓 | 12.125 " | - | - | ¥40,330 | ||
F42031-0000 | - | 白い底でクリア | 7.75 " | ポリカーボネート、PPボトム | 10.25 " | - | - | ¥21,658 | ||
F42071-0000 | - | クリア | - | - | 8 2 / 5 " | 16 3 / 10 " | 13 2 / 5 " | ¥64,659 | ||
F42074-1000 | - | クリア | - | - | 20.4 " | 16.3 " | 13.4 " | ¥228,607 | ||
F42012-0000 | - | クリア | 5.875 " | 透明なポリカーボネート製の上部と下部、ポリプロピレン製コックおよび PTFE プラグ | 8.125 " | - | - | ¥23,443 | ||
F41099-0000 | 0.015立方フィート | クリア | 6.75 " | 透明ポリカーボネート上部、白色ポリプロピレン底部、ポリプロピレン活栓および PTFE プラグ | 5" | - | - | ¥26,069 | ||
H42053-0002 | 0.14立方フィート | クリア | - | ポリスチレン | 6.75 " | 8.25 " | 10.625 " | ¥104,911 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。