入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デシケーター |
色 | クリア |
内部径 | 5.875 " |
材料 | 透明なポリカーボネート製の上部と下部、ポリプロピレン製コックおよび PTFE プラグ |
全体の高さ | 8.125 " |
プレートの高さ | 1 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.57 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 9032896070 |
プロダクト | モデル | 容量 | 色 | 内部径 | 材料 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F42027-0000 | - | クリア | 9.437 " | ポリカーボネート、PTFEプラグ付きPP活栓 | 12.125 " | - | - | ¥40,330 | ||
F42066-0000 | 0.21 cu。 ft。 | クリア | - | アクリル | 30.48cm | 12 " | 12 " | ¥162,864 | ||
F42031-0000 | - | 白い底でクリア | 7.75 " | ポリカーボネート、PPボトム | 10.25 " | - | - | ¥21,658 | ||
F42071-0000 | - | クリア | - | - | 8 2 / 5 " | 16 3 / 10 " | 13 2 / 5 " | ¥64,659 | ||
F42074-1000 | - | クリア | - | - | 20.4 " | 16.3 " | 13.4 " | ¥228,607 | ||
F41099-0000 | 0.015立方フィート | クリア | 6.75 " | 透明ポリカーボネート上部、白色ポリプロピレン底部、ポリプロピレン活栓および PTFE プラグ | 5" | - | - | ¥26,069 | ||
H42053-0002 | 0.14立方フィート | クリア | - | ポリスチレン | 6.75 " | 8.25 " | 10.625 " | ¥104,911 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。