BEL-ART - SCIENCEWARE F37915-0510 ビュレット 10ml
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
アイテム価格 | 調味料入れ |
容量 | 10mLリザーバー付き500mLビュレット |
CLASS | A |
卒業細分化 | 0.1mL |
材料 | ホウケイ酸ガラスビュレット、ポリエチレンスクリューキャップ、ベースおよびボトル |
活栓素材 | ボアガラス活栓 |
船の重量(kg) | 0.91 |
船高(cm) | 14.22 |
船の長さ(cm) | 92.71 |
船幅(cm) | 26.92 |
HSコード | 3926909910 |
プロダクト | モデル | CLASS | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
H37918-0109 | B | ガラスビュレット、ポリエチレンスクリューキャップ、ベース、充填チューブおよびボトル | ¥113,179 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。