BEL-ART - SCIENCEWARE F28995-0000 ピッチャー ポリプロピレン 10L ハンドル付
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
アイテム価格 | ジャイアントビーカー |
容量 | 10L /2.6ガロン |
卒業細分化 | 200 mLの |
船の重量(kg) | 1.24 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 3923300090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | 卒業細分化 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
F26219-0010 | 10L /2.6ガロン | 200 mLの | ¥53,316 | ||
F28994-0000 | 5L /1.3ガロン | 100 mLの | ¥11,536 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。