MARATHON MOTORS 326TSTDP16032モーター三相3Hp 40 Rpm 1775 / 230v
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
アイテム価格 | 汎用モーター |
ベアリング | 玉 |
コンデンサが必要です | いいえ |
デューティ | 連続的な |
効率グループ | NEMAプレミアム(R) |
フレーム | 326TS |
フレーム材料 | 鋳鉄 |
全負荷アンペア | 100/50 |
HP | 40 |
Hz | 50/60 |
絶縁クラス | F |
インバーター定格 | 有り |
長さの少ないシャフト | 22 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | 一般的なアプリケーション |
モーター設計 | 3-Phase |
モーターエンクロージャーの設計 | 防滴オープン |
モーター取付位置 | 水平な |
モーター取付タイプ | リジッドベース |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | なし |
取り付け | ベース(Base) |
銘板の回転数 | 1775 |
公称効率 | 視聴者の38%が |
速度の数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 26 " |
相 | 3 |
回転 | CW / CCW |
RPMグループ | 1701-1800 |
RPM範囲 | 1701-1800 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 1.875 " |
軸長 | 4" |
電圧 | 230/460 |
保証 | 1 年 |
船の重量(kg) | 207.9 |
船高(cm) | 61.87 |
船の長さ(cm) | 88.9 |
船幅(cm) | 66.04 |
HSコード | 8501513040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | Hz | アセンブリ | 効率グループ | 絶縁クラス | kW | 長さの少ないシャフト | 最大周りの派遣社員。 | モーターアプリケーション | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
449TSTDN14005 | 50/60 | - | - | F | - | 39.75 " | 50度C | パンプス | ¥8,100,716 | ||
056T17D3301 | 50/60 | - | スタンダード | B | - | 8 11 / 16 " | 40度C | 一般的なアプリケーション | ¥111,154 | ||
145TTDR5401 | 50/60 | - | スタンダード | B | - | 10 11 / 16 " | 40度C | 一般的なアプリケーション | ¥122,185 | ||
056T17D3303 | 50/60 | - | スタンダード | B | - | 9 11 / 16 " | 40度C | 一般的なアプリケーション | ¥126,681 | ||
143TTDR6052 | 50/60 | - | NEMAプレミアム(R) | B | - | 10 11 / 16 " | 40度C | 一般的なアプリケーション | ¥140,141 | ||
145TTDR6126 | 50/60 | - | NEMAプレミアム(R) | F | - | 10 11 / 16 " | 40度C | 一般的なアプリケーション | ¥103,196 | ||
145TTDR6132 | 50/60 | - | NEMAプレミアム(R) | F | - | 11.187 " | 40度C | 一般的なアプリケーション | ¥167,666 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。