BEL-ART - SCIENCEWARE F28742-0000 ボトル注ぐピッチャー 2 L ポリプロピレン レッド SC
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
アイテム価格 | 注ぐピッチャー |
容量 | 2のリットル |
高さ | 12 " |
タイプ | 卒業 |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 3923300090 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。