BEL-ART - SCIENCEWARE H36944-0000 サンプラー スプーン滅菌 4.93ml/小さじ 1 個 - 200 個パック | AE3NFA 5EER2 / 36944-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE H36944-0000 サンプラースプーン滅菌 4.93ml/小さじ 1 個 - 200 個パック

在庫あり
アイテム: AE3NFA モデル:H36944-0000相互参照: 5EER2 / 36944-0000

入手する 5月 21, 火曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥59,049 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item滅菌サンプリングスプーン
容量4.93mL
ホワイト
ハンドルの長さ5 3 / 5 "
材料ポリスチレン
全体の長さ(Overall Length)7"
全幅1.125 "
タイプ無菌の

発送情報:

船の重量(kg) 2.25
船高(cm)27.31
船の長さ(cm)41.28
船幅(cm)36.83
HSコード3924104000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル容量ハンドルの長さItem全幅パッケージ。 数量価格
BEL-ART - SCIENCEWARE H36946-0000 サンプラースプーン滅菌 14.79ml/3tsp - 200 個パック | AE2NEE 4YMT1 / 36946-0000 H36946-000015mL5.5 "サンプリングスプーン1.5 "200¥59,925

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BEL-ART - SCIENCEWARE H36944-0000 サンプラースプーン滅菌 4.93ml/小さじ 1 個 - 200 個パック
¥59,049 /パック