入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 粉末漏斗 |
容量 | 248ml |
色 | 半透明の |
じょうごの素材 | ポリプロピレン |
じょうご最大OD | 4.22 " |
ファンネルトップID | 4.02 " |
全体の高さ | 3.82 " |
茎の長さ | 095 " |
ステムOD | 0.8 " |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 3926909910 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。