入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チューブクランプキット |
ハードウェア材料 | 304ステンレススチール |
高さ | 1.69 " |
材料を挿入 | ポリプロピレン |
長さ | 2.25 " |
材料 | ステンレス鋼 |
パイプサイズ | 1 / 8 " |
温度。 範囲 | -22から194F |
管のサイズ | 1 / 8 " |
タイプ | レールマウント |
幅(Width) | 1.25 " |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 7326908530 |
原産国 | US |
モデル | 管のサイズ | ハードウェア材料 | 高さ | タイプ | 幅(Width) | 材料を挿入 | 長さ | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBX6050-SP | 1 / 2 " | 316ステンレススチール | 2.88 " | 溶接プレート | 1.22 " | サントプレン | 3.34 " | ステンレス鋼 | ¥7,690 | |
SBX60625-SP | 5 / 8 " | 316ステンレススチール | 2.88 " | 溶接プレート | 1.22 " | サントプレン | 3.34 " | ステンレス鋼 | ¥7,690 | |
SBX6075-SP | 3 / 4 " | 316ステンレススチール | 2.88 " | 溶接プレート | 1.22 " | サントプレン | 3.34 " | ステンレス鋼 | ¥7,690 | |
SBX60840-SP | 1 / 2 " | 316ステンレススチール | 2.88 " | 溶接プレート | 1.22 " | サントプレン | 3.34 " | - | ¥7,528 | |
SBX60875-SP | 7 / 8 " | 316ステンレススチール | 2.88 " | 溶接プレート | 1.22 " | サントプレン | 3.34 " | - | ¥7,690 | |
SBX6100-SP | 1" | 316ステンレススチール | 2.88 " | 溶接プレート | 1.22 " | サントプレン | 3.34 " | ステンレス鋼 | ¥7,465 | |
SBX61050-SP | 3 / 4 " | 316ステンレススチール | 2.88 " | 溶接プレート | 1.22 " | サントプレン | 3.34 " | - | ¥7,690 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。