BEACON MORRIS STC14356-06蒸気/温水ヒーターエレメント銅6フィート
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スチーム/ハイドロニックヒーターエレメント |
インレット/アウトレットNPT | 1-1 / 4」 |
長さ | 6" |
最大流体温度 | 300度F |
マックス。 圧力 | 194のプサイ |
出力@ 2 PSI Steam | 2130 / 2510 BtuH |
チューブ材質 | 銅 |
管のサイズ | 1.25 " |
船の重量(kg) | 4.99 |
船高(cm) | 9.4 |
船の長さ(cm) | 200.66 |
船幅(cm) | 11.94 |
HSコード | 8419110000 |
原産国 | US |
モデル | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|
STC14353-03 | 3ft。 | ¥17,909 | |
STC14354-04 | 4ft。 | ¥23,848 | |
STC14355-05 | 5ft。 | ¥32,342 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。