入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スチーム/ハイドロニックヒーターエレメント |
インレット/アウトレットNPT | 1-1 / 4」 |
長さ | 3ft。 |
最大流体温度 | 300度F |
マックス。 圧力 | 194のプサイ |
出力@ 2 PSI Steam | 2130 / 2510 BtuH |
チューブ材質 | 銅 |
管のサイズ | 1.25 " |
船の重量(kg) | 2.54 |
船高(cm) | 9.65 |
船の長さ(cm) | 107.95 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8419110000 |
原産国 | US |
モデル | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|
STC14354-04 | 4ft。 | ¥23,848 | |
STC14355-05 | 5ft。 | ¥32,342 | |
STC14356-06 | 6" | ¥36,628 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。