BAYHEAD UT-30グレートラック37-3 / 8立方フィート1000ポンドロード
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
アイテム価格 | キューブトラック |
ブッシェル容量 | 30ブッシェル |
キャスター径 | 5" |
キャスター素材 | ポリウレタン |
キャスタータイプ | (2)リジッド、(2)スイベル |
色 | グレー |
フレーム材料 | 鋼 |
負荷容量 | 1000ポンド |
材料 | ポリエチレン |
全体の高さ | 42 " |
全体の長さ(Overall Length) | 71 " |
全幅 | 43 " |
音量 | 37-3 / 8cu。 フィート |
ボリューム容量 | 1-3 / 8cu。 yd。 |
船の重量(kg) | 65.77 |
船高(cm) | 106.68 |
船の長さ(cm) | 180.34 |
船幅(cm) | 109.22 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。