BAYHEAD PBL-10REDキューブトラックリッドレッドは12-1 / 2立方フィートに適合
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
アイテム価格 | キューブトラックのふた |
色 | レッド |
コンテナサイズに適合 | 12-1 / 2cu。 フィート |
ふたタイプ | スタンダード |
材料 | ポリ |
全体の高さ | 2.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 38.25 " |
全幅 | 29.25 " |
船の重量(kg) | 4.5 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 99.06 |
船幅(cm) | 76.2 |
HSコード | 8716905060 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | コンテナサイズに適合 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBL-20ブルー | 青 | 25 cu。 ft。 | 2.25 " | 46 " | 34 " | ¥28,179 | ||
PBL-4 | グレー | 5 cu。 ft。 | 2" | 32.75 " | 21.25 " | ¥13,995 | ||
PBL-6 | グレー | 7-1 / 2cu。 フィート | 2" | 32.25 " | 23.25 " | ¥14,471 | ||
PBL-7 | グレー | 9 cu。 ft。 | 2" | 37 " | 24.5 " | ¥15,797 | ||
PBL-8 | グレー | 10 cu。 ft。 | 2" | 36.25 " | 24.25 " | ¥18,691 | ||
PBL-10 | グレー | 12-1 / 2cu。 フィート | 2.25 " | 38.25 " | 29.25 " | ¥20,593 | ||
PBL-12 | グレー | 15 cu。 ft。 | 2.25 " | 38 " | 28.25ft。 | ¥21,970 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。