BAYHEAD 3.0LIDチルトトラックリッドグレーは81立方フィートに適合
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
アイテム価格 | 傾斜トラックのふた |
色 | グレー |
コンテナサイズに適合 | 81 cu。 ft。 |
ふたタイプ | ヒンジ結合 |
材料 | ポリ |
全体の高さ | 3" |
全体の長さ(Overall Length) | 81 " |
全幅 | 56 " |
船の重量(kg) | 18.14 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 106.68 |
船幅(cm) | 147.32 |
HSコード | 8716905060 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。