BAYHEAD 1.7LIDチルトトラックリッドグレーは45-9 / 10立方フィートに適合
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
アイテム価格 | 傾斜トラックのふた |
色 | グレー |
コンテナサイズに適合 | 45-9 / 10cu。 フィート |
ふたタイプ | ヒンジ結合 |
材料 | ポリ |
全体の高さ | 2.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 74 " |
全幅 | 40 " |
船の重量(kg) | 13.61 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 96.52 |
船幅(cm) | 106.68 |
HSコード | 8716905060 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。