入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 延長コード |
コード長 | 50ft。 |
ゲージ/導体 | 14/3 |
屋内/屋外 | アウトドア |
ジャケットカラー | イエロー |
最大アンペア | 15 |
NECコード指定 | SJTW |
NEMAプラグ構成 | 5-15P |
NEMA レセプタクル構成 | 5-15R |
公称外径 | 2.5 " |
アウトレットの数 | 3 |
電源インジケータ | 有り |
形状 | ラウンド |
温度。 範囲 | 221度F |
電圧 | 125 |
出力 | 1650 |
船の重量(kg) | 2.34 |
船高(cm) | 43.82 |
船の長さ(cm) | 17.15 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8544420000 |
プロダクト | モデル | コード長 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
SL-740L | 25ft。 | ¥8,988 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。