入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドアプッシュプレート |
終了 | 洗練された |
長さ | 15 " |
材料 | 真鍮 |
取り付け | 表面実装ネジ |
投影 | 0.125 " |
幅(Width) | 3.5 " |
船の重量(kg) | 0.91 |
船高(cm) | 6.1 |
船の長さ(cm) | 42.67 |
船幅(cm) | 11.68 |
HSコード | 8302419015 |
原産国 | US |
モデル | 終了 | 長さ | 材料 | 投影 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70A.32DBIO | 抗菌タイプ304 | 12 " | ステンレス鋼 | 0.05 " | 3" | ¥6,559 | |
70B.32DBIO | 抗菌タイプ304 | 15 " | ステンレス鋼 | 0.05 " | 3.5 " | ¥6,889 | |
70C.32DBIO | 抗菌タイプ304 | 16 " | ステンレス鋼 | 0.125 " | 4" | ¥7,537 | |
70G.32DBIO | 抗菌タイプ304 | 20 " | ステンレス鋼 | 0.125 " | 4" | ¥9,483 | |
73B.32D316 | 鈍いタイプ316 | 15 " | ステンレス鋼 | 0.125 " | 3.5 " | ¥24,811 | |
73A.32D316 | 鈍いタイプ316 | 12 " | ステンレス鋼 | 0.125 " | 3" | ¥21,889 | |
73A.3 | 洗練された | 12 " | 真鍮 | 0.125 " | 3" | ¥26,783 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。