入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドアクローザー |
アーム素材 | アルミニウム |
アームタイプ | レギュラー |
より近いパフォーマンス | ヘビーデューティ |
クローザータイプ | 非ホールドオープン |
動作モードを閉じる | 油圧 |
ドアの手渡し | ノンハンド/リバーシブル |
外部ドアの幅 | 42 " |
終了 | アルミニウム |
住宅の高さ | 3 / 4 " |
ハウジングの長さ | 9 1 / 16 " |
ハウジングの幅 | 3.125 " |
内部ドア幅 | 48 " |
最大ドア開口部 | 90度 |
取り付けスタイル | 表面実装 |
壁からの投影 | 3-1 / 8」 |
スプリングサイズ | 3から6まで調整可能 |
船の重量(kg) | 2.95 |
船高(cm) | 21.59 |
船の長さ(cm) | 35.05 |
船幅(cm) | 34.04 |
HSコード | 8302603000 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。