BATTALION 5TUN6油圧ドアクローザーヘビーデューティー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドアクローザー |
アーム素材 | アルミニウム |
アームタイプ | レギュラー |
より近いパフォーマンス | ヘビーデューティ |
クローザータイプ | 非ホールドオープン |
動作モードを閉じる | 油圧 |
ドアの手渡し | ノンハンド/リバーシブル |
外部ドアの幅 | 48 " |
終了 | アルミニウム |
住宅の高さ | 3.75 " |
ハウジングの長さ | 13.625 " |
ハウジングの幅 | 2.125 " |
内部ドア幅 | 60 " |
最大ドア開口部 | 90度 |
取り付けスタイル | 表面実装 |
壁からの投影 | 2-1 / 8」 |
スプリングサイズ | 1から6まで調整可能 |
船の重量(kg) | 4.07 |
船高(cm) | 23.11 |
船の長さ(cm) | 36.58 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 8302603000 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。