入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パッチン錠 |
深さ | 3 / 4 " |
終了 | ブラック |
高さ | 1.25 " |
ラッチタイプ | 柔軟なオーバーセンター、隠し取り付け |
ロックタイプ | ノンロック |
材料 | 熱可塑性エラストマー |
パネルスルーホール/ネジサイズ | 11 / 64 " |
幅(Width) | 4.156 " |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 2.29 |
船の長さ(cm) | 9.91 |
船幅(cm) | 5.84 |
HSコード | 3926305000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 深さ | 終了 | グリップ | 高さ | ロックタイプ | 材料 | 取付穴径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1XPA6 | 3 13 / 32 " | 1.25 " | ブラックラバー | 1-63 / 64」 | 3.125 " | ノンロック | ラバー | - | ¥3,578 | ||
1XPA7 | 4 21 / 64 " | 23 / 64 " | ブラックラバー | 2.156 " | 1 3 / 32 " | ノンロック | ラバー | - | ¥4,794 | ||
1XPA8 | 5.125 " | 1.625 " | ブラックラバー | 2.75 " | 3.625 " | ノンロック | ラバー | - | ¥11,428 | ||
1XPC9 | 4.75 " | 2" | 不動態化 | 4-15 / 64」 | 3 / 4 " | ノンロック | ステンレス鋼 | - | ¥8,980 | ||
1XPD5 | 2 43 / 64 " | 1.187 " | 不動態化 | 1 "から1-3 / 4" | 19 / 32 " | ノンロック | ステンレス鋼 | - | ¥13,243 | ||
1XPD6 | 4.437 " | 7 / 8 " | 不動態化 | 15/16" to 2-1/4" | 37 / 64 " | ノンロック | ステンレス鋼 | - | ¥20,584 | ||
1XPE1 | 1.437 " | 2" | 不動態化 | - | 1.75 " | ノンロック | 304ステンレススチール | 11 / 64 " | ¥3,380 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。