入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | テンプレートヒンジ |
ベアリングタイプ | 玉 |
色 | ステンレス鋼 |
コーナー | 正方形である |
終了 | ナチュラル |
Hardware | 含まれておりません |
高さ | 4.5 " |
葉あたりの穴 | 4 |
病院のヒント | いいえ |
葉の厚さ | 0.18 " |
材料 | ステンレス鋼 |
取り付け | ほぞ穴 |
ピン径 | 5 / 16 " |
ピンタイプ | 取り外し可能な |
幅(Width) | 4.5 " |
船の重量(kg) | 0.63 |
船高(cm) | 8.64 |
船の長さ(cm) | 26.16 |
船幅(cm) | 18.29 |
HSコード | 8302106030 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 高さ | ベアリングタイプ | 色 | 葉あたりの穴 | 葉の厚さ | 負荷容量 | 材料 | 取り付け | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1BYX5 | 4.5 " | シンプルスタイル | 鈍いクロム | 4 | 0.134 " | 75ポンド | 鋼 | ほぞ穴 | - | 見積依頼
| |
1BYY9 | 4.5 " | 玉 | 鈍いクロム | 4 | 0.13 " | - | 鋼 | ほぞ穴 | - | 見積依頼
| |
1RBT5 | 1.5 " | シンプルスタイル | - | 2 | 0.045 " | - | 鋼 | フルサーフェス | ¥297 | ||
1RBT7 | 2.5 " | シンプルスタイル | - | 3 | 0.056 " | - | 鋼 | フルサーフェス | ¥427 | ||
1RBU3 | 2.5 " | シンプルスタイル | - | 2 | 0.056 " | - | 鋼 | フルサーフェス | ¥799 | ||
1RBU5 | 3" | シンプルスタイル | - | 3 | 0.065 " | - | 鋼 | フルサーフェス | ¥1,190 | ||
1RBY2 | 2" | シンプルスタイル | - | 2 | 0.077 " | - | ステンレス鋼 | ほぞ穴 | ¥11,181 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。