入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 交通量の多いヒンジ |
ベアリングタイプ | 玉 |
コーナー | 正方形である |
終了 | プライムコート |
フレームリーフの長さ | 4.5 " |
フレームリーフ幅 | 11/16フィート |
Hardware | 同梱 |
高さ | 4.5 " |
葉あたりの穴 | (4) フレームと (3) ドア |
病院のヒント | いいえ |
葉の厚さ | 0.14 " |
材料 | 鋼 |
取り付け | 半分のほぞ |
ピン径 | 3 / 5 " |
ピン材質 | 鋼 |
ピンタイプ | 取り外し不可 |
幅(Width) | 3.5 " |
船の重量(kg) | 0.54 |
船高(cm) | 8.13 |
船の長さ(cm) | 25.91 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 8302106030 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。