BATTALION 2RRU2ベースマウントオーバードアシール100フィートブラック
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
アイテム価格 | ドアシール上のベースマウント |
色 | ブラック |
フランジ幅 | 2" |
材料を挿入 | TPEゴム |
インサートサイズ | 1.25 " |
材料 | TPEゴム |
装着タイプ | ラバーネイルオン |
全体の高さ | 1.125 " |
全体の長さ(Overall Length) | 100ft。 |
全幅 | 2" |
として販売 | ロール |
柔軟性を維持 | -30度F |
船の重量(kg) | 8.62 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 71.12 |
船幅(cm) | 71.12 |
HSコード | 4016100000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。