入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドアシール上のベースマウント |
色 | ブラック |
フランジ幅 | 2" |
材料を挿入 | TPEゴム |
インサートサイズ | 1.25 " |
材料 | TPEゴム |
装着タイプ | ラバーネイルオン |
全体の高さ | 1.125 " |
全体の長さ(Overall Length) | 16ft。 |
全幅 | 2" |
として販売 | ロール |
柔軟性を維持 | -30度F |
船の重量(kg) | 0.59 |
船高(cm) | 6.86 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 4016100000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。