入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カバープレート |
色 | 真鍮 |
終了 | 真鍮 |
Hardware | 同梱 |
内部径 | 2.125 " |
材料 | 鋼 |
外径 | 3.5 " |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 15.49 |
船幅(cm) | 12.19 |
HSコード | 8302416015 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 色 | 終了 | 内部径 | アイテム価格 | 材料 | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1XMU6 | 真鍮 | 磨かれた真鍮 | - | シリンダー穴カバープレート | 真鍮 | 1.875 " | ¥2,431 | ||
1XMU7 | 真鍮 | 磨かれた真鍮 | - | シリンダー穴カバープレート | 鋼 | 2.625 " | ¥1,940 | ||
1XMU8 | グレー | プライムコート | - | シリンダー穴カバープレート | 鋼 | 2.625 " | - | 見積依頼
| |
2MDJ5 | 真鍮 | 真鍮 | 1.5 " | アダプターカバープレート | 鋼 | 2.75 " | ¥603 | ||
2MDJ6 | シルバー | クロムメッキ | 1.5 " | アダプターカバープレート | 鋼 | 2.75 " | ¥1,043 | ||
2MDJ8 | シルバー | クロムメッキ | 2.125 " | カバープレート | 鋼 | 3.5 " | ¥1,032 | ||
3EJD6 | 真鍮 | 真鍮 | 1.25 " | カバープレート | 鋼 | 2.625 " | ¥728 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。