入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストレートカムキャビネットロック |
カムの長さ(インチ) | 1-1/8 |
カム幅(インチ) | 25/32 |
終了 | 真鍮メッキ |
ドアの厚さについて | 7 / 8 " |
頭径 | 3 / 4 " |
キー番号 | CH751 |
キーの種類 | 同様に |
最大ラッチ距離(インチ) | 7/8 |
取付穴径 | 3 / 4 " |
ピン数 | 0 |
オフセット | 0" |
ターン方向のロックを解除する | 左 |
半径のロック解除(Deg。) | 180 |
船の重量(kg) | 0.1 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 8301300060 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 終了 | ドアの厚さについて | 頭径 | 取付穴径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1XRX3 | クロムメッキ | 7 / 8 " | 7 / 8 " | 7 / 8 " | ¥1,774 | ||
1XRX4 | クロムメッキ | 1-1 / 8」 | 7 / 8 " | 7 / 8 " | ¥1,844 | ||
1XRX5 | クロムメッキ | 1-3 / 8」 | 7 / 8 " | 7 / 8 " | ¥1,901 | ||
1XRX6 | 真鍮メッキ | 7 / 8 " | 7 / 8 " | 7 / 8 " | ¥1,568 | ||
1XRX7 | 真鍮メッキ | 1-1 / 8」 | 7 / 8 " | 7 / 8 " | ¥1,419 | ||
1XRX8 | 真鍮メッキ | 1-3 / 8」 | 7 / 8 " | 7 / 8 " | ¥1,455 | ||
1XRX9 | クロムメッキ | 7 / 8 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ¥1,923 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。