入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | キー付き南京錠 |
ボディカラー | シルバー |
身長 | 1.5 " |
ボディ材質 | 鋼 |
ボディスタイル | 長方形の |
肉厚 | 1" |
身幅 | 2" |
色 | シルバー |
コントロールキーのログインが必要 | いいえ |
キーの種類 | キー付き |
バンパーの数 | 1 |
キーの数 | 2 |
ピン数 | 4 |
キー番号で開きます。 | GM1307 |
セキュリティレベル | 標準セキュリティ |
シャックル構成 | Open |
シャックル径 | 5 / 16 " |
シャックルの高さ | 1.25 " |
シャックル素材 | 硬化鋼 |
シャックルタイプ | Open |
シャックル幅 | 1" |
形状 | 長方形の |
耐候性 | いくつかの耐食性 |
船の重量(kg) | 0.34 |
船高(cm) | 8.64 |
船の長さ(cm) | 12.19 |
船幅(cm) | 10.41 |
HSコード | 8301108000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | シャックル幅 | 身長 | 肉厚 | 耐候性 | 身幅 | シャックル構成 | シャックル径 | シャックルの高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1XRT6 | 7 / 8 " | 1 1 / 3 " | 7 / 8 " | いくつかの耐食性 | 1.75 " | Open | 1 / 4 " | 7 / 8 " | ¥2,858 | ||
1XRT7 | 3 / 4 " | 1 1 / 3 " | 7 / 8 " | いくつかの耐食性 | 1 9 / 16 " | Open | 1 / 4 " | 7 / 8 " | ¥1,491 | ||
1XRU2 | 9 / 16 " | 1" | 7 / 8 " | いくつかの耐食性 | 1.125 " | Open | 3 / 16 " | 5 / 8 " | ¥1,164 | ||
1XRU4 | 3 / 4 " | 1 1 / 3 " | 7 / 8 " | いくつかの耐食性 | 1 9 / 16 " | 延長された | 1 / 4 " | 2" | ¥3,342 | ||
1XRU6 | 7 / 8 " | 1 1 / 3 " | 7 / 8 " | 最小限の | 1.75 " | 延長された | 1 / 4 " | 2.5 " | ¥2,635 | ||
1XRU9 | 3 / 4 " | 1 1 / 3 " | 7 / 8 " | いくつかの耐食性 | 1 9 / 16 " | Open | 1 / 4 " | 1.5 " | ¥1,959 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。