入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ティーヒンジ |
ベアリングタイプ | シンプルスタイル |
色 | シルバー |
コーナー | 正方形である |
ドアの葉の長さ | 5" |
ドアリーフ幅 | 1.75 " |
終了 | 亜鉛 |
フレームリーフの長さ | 3 13 / 16 " |
フレームリーフ幅 | 1.5 " |
Hardware | 同梱 |
高さ | 2 11 / 16 " |
葉あたりの穴 | 4 |
葉の厚さ | 0.077 " |
材料 | 鋼 |
取り付け | フルサーフェス |
ピン材質 | 鋼 |
ピンタイプ | 取り外し不可 |
関節可動域 | 270度 |
スタンレークラス番号 | 144920 |
幅(Width) | 1.5 " |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8302106090 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | Hardware | 色 | コーナー | 高さ | 葉あたりの穴 | 葉の厚さ | スタンレークラス番号 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1RCR4 | 同梱 | シルバー | 正方形である | 2" | 3 | 0.048 " | 142300 | 21 / 32 " | ¥412 | ||
1RCR8 | 同梱 | シルバー | 正方形である | 3" | 3 | 0.056 " | 142450 | 27 / 32 " | ¥850 | ||
1RCT3 | 同梱 | シルバー | 正方形である | 3" | 3 | 0.068 " | 142600 | 3 / 4 " | ¥867 | ||
1RCT7 | 含まれておりません | シルバー | 正方形である | 3" | 4 | 0.068 " | 128645 | 1" | ¥410 | ||
1RCV9 | 同梱 | シルバー | 正方形である | 6" | 4 | 0.068 " | 754460 | 1 1 / 16 " | ¥3,130 | ||
1WBE5 | 同梱 | シルバー | 正方形である | 2 11 / 16 " | 4 | 0.104 " | 173510 | 1 13 / 16 " | ¥11,411 | ||
1WBG5 | 同梱 | シルバー | 正方形である | 1 9 / 16 " | 3 | 0.077 " | - | 1 9 / 16 " | ¥5,510 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。