アイテム価格 | ノブロックセット |
バックセット | 2-3/8" and 2-3/4" |
終了 | ステンレス鋼 |
防火 | もしアカウントが違う場合: |
演算 | エントランス |
グレード | 3 |
キーイング | キーが異なる |
キー溝タイプ | KW1 |
ノブの素材 | ステンレス鋼 |
場所の種類 | 住宅の |
ロックセット機能 | エントランス |
ロックセットの性能強度 | 軽い |
キーの数 | 2 |
必要なドアの厚さ | 1-3/8" to 1-3/4" |
ストライクディム。 | 2-1/4" x 1-3/4" |
ストライクタイプ | ラウンドコーナーとスクエアコーナーのフルリップストライク |
形式 | 玉 |
船の重量(kg) | 0.57 |
船高(cm) | 17.27 |
船の長さ(cm) | 19.81 |
船幅(cm) | 25.91 |
HSコード | 8301406030 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。