アイテム価格 | スイング ドア ラッチ 2 ハンドル付き |
ボルト頭径 | 3 / 8 " |
ボルト長さ | 1" |
色 | シルバー |
終了 | 亜鉛 |
ドアの厚さについて | 2.25 " |
Hardware | 同梱 |
高さ | 3.625 " |
ラッチタイプ | ロック可能な |
長さ | 5.5 " |
材料 | 鋼 |
取り付け穴の数 | 6 |
幅(Width) | 4.75 " |
船の重量(kg) | 0.83 |
船高(cm) | 7.87 |
船の長さ(cm) | 17.53 |
船幅(cm) | 10.67 |
HSコード | 8302416045 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。