入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 回転アイハスプ |
終了 | 亜鉛メッキ |
ハスプスタイル | ラッチ式二重ヒンジ安全装置 |
高さ | 1.593 |
長さ | 4.5 " |
材料 | 鋼 |
最大シャックル径 | 7 / 16 " |
幅(Width) | 1.5 " |
船の重量(kg) | 0.17 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 17.02 |
船幅(cm) | 7.11 |
HSコード | 8302416045 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。