入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 回転アイハスプ |
終了 | 亜鉛メッキ |
ハスプスタイル | ラッチングの安全性 |
高さ | 13 / 16 " |
長さ | 1.75 " |
材料 | 鋼 |
最大シャックル径 | 5 / 16 " |
幅(Width) | 1.5 " |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 6.86 |
船幅(cm) | 9.14 |
HSコード | 8302416045 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 終了 | 高さ | アイテム価格 | 長さ | スタンレークラス番号 | スタンレーEDP番号 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1RBF6 | 真鍮メッキ | 13 / 16 " | 回転アイハスプ | 1.75 " | - | - | ¥463 | ||
1RBF8 | 真鍮メッキ | 3 9 / 32 " | 回転アイハスプ | 3.25 " | - | - | ¥552 | ||
1RBG3 | ブラック | 1.5 " | 回転アイハスプ | 3.25 " | - | - | ¥97 | ||
1RBG6 | 亜鉛めっきされた | 2.437 " | 回転アイハスプ | 2.5 " | - | - | - | 見積依頼
| |
1RBH1 | 亜鉛めっきされた | 2" | 回転アイハスプ | 6" | - | - | ¥2,501 | ||
1RBN6 | 亜鉛メッキ | 1.75 " | 回転アイハスプ | 6" | - | - | ¥1,564 | ||
1RBP2 | 亜鉛めっきされた | 1.5 " | 回転アイハスプ | 4.5 " | - | - | ¥1,538 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。