BATTALION 1JEJ1連続ヒンジナチュラル8フィート長さ2インチ幅
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ピアノヒンジ |
色 | ナチュラル |
終了 | ナチュラル |
Hardware | 含まれておりません |
穴 | 無し |
葉あたりの穴 | 0 |
病院のヒント | いいえ |
ナックルの長さ | 1" |
葉の厚さ | 0.06 " |
長さ | 8ft。 |
材料 | 鋼 |
取り付け | フルサーフェス |
ピン径 | 3 / 16 " |
ピン材質 | 鋼 |
ピンタイプ | 取り外し不可 |
関節可動域 | 180度 |
幅(Width) | 2" |
船の重量(kg) | 2.08 |
船高(cm) | 1.02 |
船の長さ(cm) | 243.84 |
船幅(cm) | 3.05 |
HSコード | 8302106090 |
原産国 | CA |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。