BASCO THO55Yポリドラムクローズドヘッド55ガロンイエロー
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トランスポートドラム |
お尻にある口径 | 2 "NPT x2"バットレス継手 |
色 | イエロー |
ヘッド形式 | 閉鎖性頭部 |
負荷容量 | 870ポンド |
材料 | ポリエチレン |
素材の厚さ | 。14 " |
外径 | 23.5 " |
全体の高さ | 34.75 " |
パッキンググループ | 危険物のIIおよびIII |
国連格付け液体 | 1H1 / Y1.9 / 150 |
音量 | 55ガロン。 |
ボリューム容量 | 55ガロン。 |
船の重量(kg) | 11.25 |
船高(cm) | 88.39 |
船の長さ(cm) | 59.18 |
船幅(cm) | 59.18 |
HSコード | 3923900000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 音量 | クロージャタイプ | 色 | ヘッド形式 | 内部径 | 負荷容量 | 外径 | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15バーツ | 15ガロン。 | - | 青 | 閉鎖性頭部 | 14-2 / 5」 | 237ポンド | 14-13 / 32」 | 26.25 " | ¥14,424 | ||
THP15N | 15ガロン。 | - | ホワイト | 閉鎖性頭部 | 14-2 / 5」 | 237ポンド | 14-13 / 32」 | 26.25 " | ¥14,424 | ||
THP15-2H | 15ガロン。 | - | 青 | 閉鎖性頭部 | 15.875 " | 249ポンド | 16 " | 20 3 / 5 " | ¥19,450 | ||
THP15N-2H | 15ガロン。 | - | ホワイト | 閉鎖性頭部 | 15.875 " | 249ポンド | 16 " | 20 3 / 5 " | ¥19,227 | ||
THO55 | 55ガロン。 | - | 青 | 閉鎖性頭部 | - | 870ポンド | 23.5 " | 34 4 / 5 " | ¥30,098 | ||
THO55BLK | 55ガロン。 | - | ブラック | 閉鎖性頭部 | - | 870ポンド | 23.5 " | 34 4 / 5 " | ¥29,869 | ||
THO55N | 55ガロン。 | - | ホワイト | 閉鎖性頭部 | - | 870ポンド | 23.5 " | 34 4 / 5 " | ¥28,190 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。