入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バルクヘッドタンク継手 |
色 | ブラック |
接続タイプ | FNPT×FNPT |
ガスケット材料 | EPDM |
長さ | 1.5 " |
材料 | ポリプロピレン |
最大圧力 | 150のプサイ |
パイプサイズ | 3" |
必要な穴のサイズ | 4-1 / 2」 |
温度。 範囲 | -20度から150度F |
ねじの種類 | 女性NPT |
船の重量(kg) | 0.91 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | US |
A. バルクヘッドはガラス強化ポリプロピレン製で、剛性、軽量、低吸湿性、優れた応力亀裂および耐衝撃性を実現しています。
A. ガスケットは、フランジの位置(タンクの内側または外側)に関係なく、隔壁のナット側ではなく、常にフランジ側に取り付けられ、気密シールを作成します。 ガスケットがナット側に取り付けられている場合、ガスケットのネジ山を伝って水が漏れる可能性があります。
A. ロックナットはガスケットに圧力をかけ、液密シールを形成します。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。